Insert de coupe simturn DX, gorges dans des alésages, Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Réf.: D14.0200.00 GL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D14.0200.00 GL X800
EAN / GTIN 4069769131642
Réf. fabricant AMW3X800
Article hors catalogue L23830 1877
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Gorges dans des alésages
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,03)
  • Largeur nominale de la rainure = 0,0 mm