simturn DX Insert de coupe, rainurage à rayon complet, Dmin=14 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=4 mm

Réf.: D14.0006.12 VL X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D14.0006.12 VL X400
EAN / GTIN 4069769127867
Réf. fabricant AHHJX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=14 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=4 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,20 mm (tolérance +0,05)
  • R = 0,60 mm
  • f = 9,0 mm
  • Ød = 9,0 mm