Insert de coupe simturn® DX, alésage de trous, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Réf.: D10.0056.02.10 YER X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D10.0056.02.10 YER X800
EAN / GTIN 4069769110180
Réf. fabricant ATU1X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn® DX
Alésage de trous
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 0,75 mm