plaquette simcut F5, plaquette de tourbillonnage, filetage métrique ISO, profil plein, P=1,25 mm

Réf.: CF5.125.MT.02 M HX79
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article CF5.125.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094527
Réf. fabricant A5ENHX79
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut F5
Plaque de tourbillonnage, métr. Filetage ISO, profil plein
P=1,25 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,16 mm
  • S = 3,94 mm
  • b = 4,10 mm
  • Pas (de) = 1,25 mm
  • h3 = 0,77 mm
  • PDX = 0,77 mm