simcut F5 Plaquette de coupe réversible, plaquette de filetage par tourbillonnage pour filetage HA, P=0,6 mm

Réf.: CF5.060.HA.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article CF5.060.HA.02 M X800
EAN / GTIN 4069769094336
Réf. fabricant AUK6X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut F5
Plaquette de tourbillonnage pour filetage HA
P=0,6 mm

Paramètres techniques:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • Pas (de) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm