Balance d’analyse AXS 200-4, plage de pesée 220 g, précision de lecture 0,0001 g

Réf.: AXS 200-4
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
Référence article AXS 200-4
EAN / GTIN 4045761478947
Réf. fabricant AXS 200-4
Article hors catalogue L40250 103128
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 3 s environ
  • Programme d’ajustage CAL pour régler la précision, poids de contrôle externes contre supplément
  • Commande simple et confortable à 5 touches
  • Grand paravent en verre, de série, espace de pesée L×P×H 175×150×205 mm
  • Principaux domaines d’application: Industrie de la bijouterie, laboratoires de contrôle qualité, écoles et universités

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 16 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, acier inoxydable, ∅ 80 mm
  • Plage de température ambiante admissible 15 °C/25 °C