Balance d’analyse ADS 100-4, plage de pesée 120 g, précision de lecture 0,0001 g

Réf.: ADS 100-4
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
Référence article ADS 100-4
EAN / GTIN 4045761481473
Réf. fabricant ADS 100-4
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Les nombreuses fonctions de cette série de balances d’analyse la rendent entre autres adaptée à une utilisation dans l’industrie pharmaceutique. Parmi ces fonctions, on compte par exemple la fonction statistique, le pesage avec plage de tolérance, la fonction de comptage, le pesage en pourcentage, la fonction de totalisation et bien d’autres encore
  • L’écran tactile moderne et son utilisation conviviale permettent par exemple de changer d’unité ou de démarrer l’ajustage directement depuis l’écran
  • Paravent de série
  • Des fonctions spécialisées telles que la fonction statistique facilitent une utilisation efficace dans l’industrie et en laboratoire
  • Enregistrement GLP/ISO avec date, heure et numéro d’identification lors de l’ajustement de la balance ou du processus de pesée
  • Prend en charge l’intégrité des données conformément à la norme U.S. FDA 21 Part 11 (par ex. résultat de pesée, ID échantillon, nom d’utilisateur, ID balance...)
  • Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN
  • Interface de données RS-232 et USB (Device) pour la transmission des données de pesée
  • Langue du menu EN

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 20 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, acier inoxydable, ∅ 90 mm
  • Dimensions totales L×P×H 207×318×360 mm
  • Poids net env. 6 kg
  • Plage de température ambiante admissible 15 °C/25 °C