Gants en nitrile CS Cut E21 gris/noir M

Réf.: A652G8RM
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
Référence article A652G8RM
EAN / GTIN 5036108448265
Réf. fabricant A652G8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le modèle A652 de la collection CS offre une protection performante avec un niveau de protection contre les coupures de classe E et une doublure fine de calibre 21 pour un confort et une dextérité exceptionnels.
  • Il est doté d’un revêtement en mousse nitrile pour une prise en main solide et fiable, d’un renfort au niveau du pouce pour une durabilité accrue et est compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation fluide des appareils.

Caractéristique(s):

  • Protection anti-coupures niveau E
  • Couche en mousse nitrile pour une excellente adhérence sur sol sec et mouillé
  • Le 21 Gauge Liner est un tissu fin, léger et résistant, fabriqué à l’aide d’un procédé de tricotage moderne.
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Renfort au niveau du pouce
  • Idéal pour les postes de travail exigeant une grande dextérité
  • Certification CE
  • Nouveau modèle
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique qui présente une grande résistance aux huiles, aux carburants, aux acides et aux alcalis, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité.