Gant Sabre à picots Grey XXL R

Réf.: A640G7RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Grau
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A640G7RXXL
EAN / GTIN 5036108309849
Réf. fabricant A640G7RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La doublure de qualité supérieure résistant aux coupures offre une protection supérieure permettant d'atteindre le niveau de coupe D. L'ajout de picots en PVC à la paume améliore les performances de préhension, offrant ainsi une sécurité accrue aux objets pointus tenus à la main.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • bonnes performances en conditions humides
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;