Gant chaleur 250° White L R

Réf.: A590WHRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article A590WHRL
EAN / GTIN 5036108174188
Réf. fabricant A590WHRL
Article hors catalogue L01840 278
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Construit à partir de meta-aramide - La Fibre résistant à la chaleur avec une doublure coton, ce gant est résistant à la chaleur pour la chaleur de contact jusqu'à 250C. Sans coutures, ambidextre et lavable en machine.

Caractéristique(s):

  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Doublure robuste jauge 7
  • Version manchettes longues
  • Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
  • Longueur du gant 30cm
  • Vendu à l'unité
  • Lavable en machine
  • Certifié CE
  • Lavable en machine à 30°C
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Matière(s):

Matériau: Viscose; Coton; Elastique;