Gants Cold 15 Nitrile Sandy 3/4 trempés Jaune XXXL

Réf.: A146YERXXXL
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
Référence article A146YERXXXL
EAN / GTIN 5036108505210
Réf. fabricant A146YERXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le double gant intérieur conserve la chaleur
  • Un revêtement 3/4 en nitrile sablé offre une meilleure protection des doigts et une meilleure protection contre les liquides.
  • Dos ouvert pour une meilleure respirabilité
  • Protection thermique jusqu’à 250 °C
  • Un gant exceptionnel pour de nombreux secteurs

Caractéristique(s):

  • 3/4 immergé pour une meilleure protection
  • Doublure doublée pour plus de chaleur grâce à une meilleure isolation
  • Offre une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 250 °C pendant 15 secondes
  • Le revêtement en nitrile rugueux et souple offre une excellente adhérence sur sol sec ou mouillé.
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Utilisation spéciale dans des conditions froides
  • Le liner de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre maniabilité et durabilité.
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure respirante sans coutures
  • Certification CE
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Conception à faible peluchage pour une contamination minimale