Gant Hiver Arctic Black XXL R

Réf.: A146BKRXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A146BKRXXL
EAN / GTIN 5036108199358
Réf. fabricant A146BKRXXL
Article hors catalogue L01840 1154
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La doublure double emprisonne la chaleur. Un trempage 3/4 de nitrile sablé offre une meilleure protection des doigts et une meilleure protection contre les liquides. Dos aéré pour la respirabilité. Protection contre la chaleur de contact 250°C Parfait pour un large éventail d'industries.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;