simturn AX plaquette de coupe, filet trapézoïdal, profil partiel, intérieur, Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=30,5 mm

Réf.: A07.TR30.01.30.72 ML X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.TR30.01.30.72 ML X800
EAN / GTIN 4069769086485
Réf. fabricant AKJDX800
Article hors catalogue L23830 104397
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Filetage trapézoïdal, profil partiel, intérieur
Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=30,5 mm

Paramètres techniques:

  • d = 4,55 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • S = 1,10 mm
  • f = 3,45 mm
  • w = 0,96 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • Pas (de) = 3,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 33,0 mm