simturn AX plaquette de coupe, filetage UN, profil partiel, intérieur, Dmin=6,2 mm, pas/pouce=24-28, L2=15,2 mm

Réf.: A06.UN24.01.15.62 MR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.UN24.01.15.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769074567
Réf. fabricant ACDXX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Filetage UN, profil partiel, intérieur
Dmin=6,2 mm, pas/pouce=24-28, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • w = 0,11 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,64 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • S = 0,55 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Pas/pouce = 24-28
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm