simturn AX Porte-plaquettes, tige carrée, coudée, intérieur, tige acier, 16 x 16 mm

Réf.: A04.1616.G.100 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1616.G.100 R
EAN / GTIN 4069769011111
Réf. fabricant AW4E
Article hors catalogue L23830 102684
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn AX
Tige carrée, contre-coudée, b. int.
Tige en acier, 16 x 16 mm

Paramètres techniques:

  • h = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • hk = 22,0 mm
  • Vis = ATKW
  • Tournevis = T15F
  • f = 9,0 mm
  • b1 = 20,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LK = 20,0 mm
  • L1 = 100,0 mm