Casque de protection uvex pheos B-S-WR jaune avec aérations

Réf.: 9772137
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 9772137
EAN / GTIN 4031101596938
Réf. fabricant 9772137
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex pheos B-S-WR 9772
  • Nouveau casque léger au design sportif avec 3 ouvertures de ventilation variable
  • ouvertures de ventilation variables, une dans la zone frontale
  • et deux à l’arrière de la tête
  • Système d’adaptation pour visières uvex, coquilles de casque uvex et lampes de casque
  • coiffe intérieure à rubans textiles à 6 points avec système à molette
  • pour un réglage en continu de la largeur
  • visière raccourcie
  • Collé avec le set réfléchissant L
  • Plage de réglage: 52-61 cm
  • Couleur du casque jaune
  • Code article: 9772,137
  • Unité d’emballage: 25 pièces

Caractéristique(s):

  • Type de produit: casque de protection
  • Nom du produit: uvex pheos B-S-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Couleur (filtre): Jaune
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm