Module ESD pour alimentations, Module: DE250V/1

Réf.: 972220 DE250V/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,09 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Division 1E
Description Prise de sécurité avec couvercle rabattable
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Intensité nominale 16 A
Type de courant AC
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type F 1
Type de prise F
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 972220 DE250V/1
EAN / GTIN 4062406167660
Réf. fabricant 972220 DE250V/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles.
Principe d’enfichage Plug and play. Les modules électriques sont préconfectionnés avec un câble de raccordement et un connecteur tripolaire 928491 réf. 3 pour un raccordement direct au bloc de distribution. Module 928470 réf. CEE400/5 préconfectionné avec câble de raccordement et connecteur 5 pôles 928491 réf. 5.
Tous les modules d’alimentation électrique sont conçus comme prises de sécurité (Schuko) et sont conformes à la classe de protection I.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Utilisation:

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.
Allemagne / DE: Type F
Suisse / CH: Type J
Italie / IT: Type L
France / FR: Type E
République tchèque / CZ: Type E
Angleterre / GB: Type G
Danemark / DK: Type K
Etats-Unis / US: Type B

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.
  • Les articles 972220 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
  • Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles.