Boîtiers d'assortiment avec embouts de câble isolés

Réf.: 97 99 907
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
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 97 99 907
EAN / GTIN 4003773082460
Réf. fabricant 97 99 907
Article hors catalogue L70010 1823
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable
  • boîtier distributeur maniable, transparent
  • couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble
  • avec embouts isolés selon le code couleur DIN
  • Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm

Livraison:

  • 50 x KNIPEX embouts de câble gris 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
  • 20 x KNIPEX embouts de câble jaune 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
  • 20 x KNIPEX embouts de câble rouge 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
  • 10 x KNIPEX embouts de câble bleu 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)