Assortiment d’outils TCS 40/35/9QR 44pcs

Réf.: 96830366
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96830366
EAN / GTIN 4018754291786
Réf. fabricant 96830366
Article hors catalogue L60010 6751
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 44
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 1045 g
  • Largeur mm (b): 175 mm

Livraison:

Sommaire 44 parties:
  • 11 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 douilles longues, à six pans 1/4″ No 40L.: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 embouts de tournevis à fente 1/4″ Art. n° 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 embouts de tournevis INHEX 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 embouts de tournevis cruciformes 1/4″ No 44PH.: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 poignée enfichable QuickRelease 1/4″ No 400QR.: L. 150 mm
  • 1 poignée transversale QuickRelease 1/4″ No 404QR.: L. 116 mm
  • 3 extensions QuickRelease 1/4″ No 405QR.: L. 54; 100: 150 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/4″ No 407QR.: L. 38 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 409: 1/4 à 3/8″
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Art. n° 415QR N: L. 117 mm