Jeu de clés INHEX, pour écrous de roue, hexagonales TCS 54/2309K/12506 13pcs.

Réf.: 96830163
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96830163
EAN / GTIN 4018754152063
Réf. fabricant 96830163
Article hors catalogue L60010 2782
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 13
  • Poids: 1830 g

Livraison:

Sommaire 13 parties:
  • 9 embouts de tournevis INHEX 1/2″ 54: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 clés à écrous de roue IMPACT à six pans 1/2″ Art. n° 2309K: 17; 19 mm
  • 2 clés à douille hexagonales 12506: 6; 7 mm