{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur×profondeur en E | 36×36 E | |
| Hauteur récipient | 46 mm | |
| Division | 1 E = 17 mm | |
| Nombre total de bacs | 32 | |
| pour hauteur frontale de tiroir à partir de | 75 mm | |
| Pour largeur de tiroir en E | 36E | |
| Pour profondeur de tiroir en E | 36E | |
| Pour largeur utile de tiroir | 612 mm | |
| Pour prof. utile de tiroir | 612 mm | |
| Matière | Polystyrol | |
| Type de produit | Bacs pour petites pièces |
| Référence article | 960270 2/32 | |
| EAN / GTIN | 4045197345004 | |
| Réf. fabricant | 960270 2/32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |