{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 60 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur×profondeur en E | 36×26 E | |
| Largeur en E | 36E | |
| Profondeur en E | 26E | |
| Hauteur frontale | 300 mm | |
| Hauteur utile | 286 mm | |
| Largeur utile | 612 mm | |
| Profondeur utile | 445 mm | |
| Hauteur parois | 282 mm | |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
| Pour armoires combinables réf. | 750, 1500 | |
| Poids | 14,4 kg | |
| Type de produit | Tiroir |
| Référence article | 957024 300 | |
| Réf. fabricant | 957024 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |