Porte-fraises GARANT easyFix, pour fraise réf.: 6-25

Réf.: 955725 6-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour fraise réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 76 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 74 mm
Type de produit Porte-fraises

Identification et classification

Référence article 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Réf. fabricant 955725 6-25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rangement clair de 7 fraises sur 2 rangées. Avec indications de taille. Peut également être posé sur le plan de travail.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Adapté(s) pour:

Fraise réf.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés