Comblement dentaire. Pour l’application de divers adhésifs. Dents conformes au TKB. Poignée en bois adhérente, avec des trous dans la feuille pour un rangement pratique et suspendu. 180 mm, dent B1

Réf.: 94012110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 94012110
EAN / GTIN 4013307306382
Réf. fabricant 94012110
Article hors catalogue L01876 100092
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Remplisseuses dentées et truelles idéales pour l’application de colles, d’enduits de renforcement ou de mortiers en couche mince. Application en forme de bande pour une application uniforme sans poches d’air et une adhérence parfaite dans les étapes de tr