Lunettes à branches uvex i-5 incolore sv exc.

Réf.: 9183180
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 9183180
EAN / GTIN 4031101827957
Réf. fabricant 9183180
Article hors catalogue L01660 1794
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Sécurité maximale grâce à un design innovant et moderne: Avec son x-tended eyeshield et son sideshield, le modèle uvex i-5 protège l’œil de manière particulièrement fiable - dans toutes les situations. Des caractéristiques bien pensées garantissent un confort de première classe, même lors d’utilisations prolongées.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex i-5
  • Type de produit: Lunettes
  • Marquage corps porteur: W 166 FT CE
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 FT KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)

Téléchargements et documents

Produits adaptés