Chariot ESD à dossier rabattable alu

Réf.: 91180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 91180
EAN / GTIN 4017976911809
Réf. fabricant 91180
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • monté

Description:

  • Tous les éléments sont conducteurs d'électricité.
  • Chariot en tube d'acier et plateaux aluminium.
  • Dossiers rabattables sur la plateforme et une étagère rabattable en tube d'acier.
  • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes central.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Longueur de surface utile (mm): 720
  • Largeur de surface utile (mm): 450
  • Hauteur plateaux (mm): 205, 860
  • Longueur totale (mm): 900
  • Largeur totale (mm): 470
  • Hauteur totale (mm): 900
  • Charge par plateau (kg): 80
  • Type de pneu: TPE-ESD
  • Roues (mm): 125 x 32
  • Remarques: Dimensions repliés: 960 x 470 x 340 (LxLxH mm)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier