Clé à rochets ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 179 mm

Réf.: 9021-3
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
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 9021-3
EAN / GTIN 4000896116614
Réf. fabricant 9021-3
Article hors catalogue L60140 1238
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Vibrations réduites
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 89 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 3.30 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 179 mm
  • Poids net (kg): 0.5 kg
  • Couple de serrage maximal : 35 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 83 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 170
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Produits adaptés