Anneau d'évacuation d'air

Réf.: 9013SPC-011
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
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 9013SPC-011
EAN / GTIN 4000896183746
Réf. fabricant 9013SPC-011
Article hors catalogue L60140 6445
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Anneau d'évacuation d'air
    Pour 9013SPC
  • Poids net (kg): 0.01 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.