Aspirateur industriel IVR 100/40 SC H ACD

Réf.: 9.990-650.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.990-650.0
EAN / GTIN 4066529119308
Réf. fabricant 9.990-650.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'aspirateur industriel robuste pour une installation dans les zones non dangereuses ! Malgré son volume de remplissage élevé, l'IVR 100/40 SC H ACD offre un encombrement relativement réduit et est donc parfaitement adapté pour une utilisation dans les halls de production avec des espaces confinés. Un filtre à poche renforcé intérieurement (filtre à poussière de classe M) avec grand surface du filtre (1,75 m²), un filtre à cartouche de filtre à poussière de classe H avec 3 m² surface du filtre et un nettoyage efficace du filtre ainsi qu'un système de pré-séparation de type cyclone permettent une collecte fiable de la poussière fine, même inflammable. Le tuyau d'équilibrage de pression et le dispositif de retenue garantissent un aspiration à faible poussière directement dans un sac à déchets. Le récipient collecteur est relié à l'unité d'aspiration par l'intermédiaire d'un mécanisme de décantation pratique qui peut être actionné en position verticale. Le volume de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral sans usure garantissent une longue durée de vie, même en utilisation industrielle continue.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 855 x 760 x 2380 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 4,7kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • Matériau du conteneur : Acier
  • poids avec emballage : 213 kg
  • poids sans accessoires : 205 kg
  • débit d'air : 138 / 495 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 71 dB(A)
  • filtre secondaire classe de poussière : H
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 140 / 14 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50

Avantage(s):

Caractéristique clé :
  • Système de pré-séparation du type cyclone
  • Guide ergonomique pour récipients
  • Système de pré-séparation du type cyclone
  • Insonorisation
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
  • Nettoyage manuel du filtre
caractéristique principale :

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper