Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M LP

Réf.: 9.989-909.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.989-909.0
EAN / GTIN 4054278943923
Réf. fabricant 9.989-909.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Durable, robuste, KOMPAKT, mobile : notre aspirateur industriel à 2 moteurs IVM 40/24-2 LP pour l'aspiration universelle des solides fins et grossiers à l'échelle industrielle. Le dispositif fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile du classe de poussière M peut être nettoyé facilement, facilement et de manière fiable à l'aide d'un système de nettoyage de filtre « pull-and-Clean » sans éteindre l'unité d'aspiration. L'appareil impressionne par un système de vidange Longopac®, qui permet une élimination sans poussière du matériau aspiré. Le récipient filtrant de l'appareil est en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le chariot est en acier résistant et dispose de grandes roues pour faciliter le transport.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 680 x 655 x 1435 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 2,3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 40 l
  • surface du filtre : 1,5 m²
  • poids avec emballage : 49 kg
  • poids sans accessoires : 47 kg
  • débit d'air : 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 77 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Safe Longopac® système de mise au rebut:
  • Permet une mise au rebut sans poussière et donc un travail respectueux de la santé.
  • Pour la collecte et l'élimination séparée d'une large gamme de matériaux d'aspiration.
Nettoyage manuel du filtre par extraction et nettoyage :
  • Nettoyage du filtre avec un poignée pendant le fonctionnement.
Equipé de 2 moteurs de soufflerie :
  • Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales.
Equipé d'un grand filtre en étoile:
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M.
Caractéristique clé :
  • EQUIPEMENT antistatique
Système de mise au rebut Safe Longopac® en acier inoxydable:
  • Disponible en option dans une version hautement durable et biodégradable.
classe de poussière M :
  • Conforme à la norme DIN en 60335-2-69 pour l'appareil complet testé classe de poussière M.
  • Nettoyage à faible usure par inversion d'air.
  • Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins.
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière.
  • Acier inoxydable
  • Système de vidange Longopac® efficace

Contenu:

Vidage du conteneur : Longopac® ; Accessoires en équipement standard : non ; filtre : Filtre étoile

Téléchargements et documents

Produits adaptés