Fer de montage 600 mm

Réf.: 8783590
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article 8783590
EAN / GTIN 4010883878357
Réf. fabricant 8783590
Article hors catalogue L60160 301
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 600 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 20 mm
  • Longueur de la pointe: 120,0 mm
  • Ø de la pointe: 5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non