Masque pliable uvex silv-Air premium 5 FFP2

Réf.: 8765201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 30 Unité
  • Etapes de la commande : 30 Unité
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
Type de produit Masque à filtre à particules FFP2

Identification et classification

Référence article 8765201
EAN / GTIN 4031101725994
Réf. fabricant 8765201
Article hors catalogue L01660 153
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La famille de produits uvex silv-Air premium+ se compose de masques de protection respiratoire classiques de forme pliable qui s’adaptent parfaitement aux formes de visage plus grandes. Grâce aux boucles du bandeau et aux lèvres d’étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection, il est très facile de mettre ces masques correctement en place - et de les porter pendant une longue période sans qu’ils ne gênent.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Masque de protection respiratoire
  • Nom du produit: 5200+
  • Type de produit: Masque pliable
  • Couleur (filtre): blanc
  • Classe de protection: FFP2
  • Type de soupape: sans valve d’expiration
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Test à la poussière dolomitique: Oui
  • Matériau filtre: Polypropylène (PP)