Pince de montage Kraft ″MasterCUT″ L.300mm

Réf.: 87512020
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
Type de produit Tenailles

Identification et classification

Référence article 87512020
EAN / GTIN 4005887011589
Réf. fabricant 87512020
Article hors catalogue L60010 7786
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • le modèle fin est adapté aux travaux sur les fers de montage situés en profondeur
  • pour torsader et couper le fil
  • faible effort de séparation grâce à un grand effet de levier et à une géométrie de coupe optimale
  • Ouverture particulièrement aisée des lunettes
  • coup de coupe nettement amorti
  • chromé, tête polie
  • acier spécial résistant à l’usure
  • DIN ISO 9242

Caractéristique(s):

  • PIVOT.: poli
  • Poignées: vernis noir
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 475 g
  • Largeur mm (b): 50 mm