Cutt-off wheels 2IN1 230x3,5x22,23 mm cranked A30Q PREMIUM steel/inox

Réf.: 872352
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 872352
EAN / GTIN 9003178723529
Réf. fabricant 872352
Article hors catalogue L50150 41
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM 2en1 pour meuleuse d’angle est l’outil parfait pour une multitude d’applications de tronçonnage. Avec son design performant et sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour tronçonner l’acier et l’acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque de tronçonnage offre une durabilité et une longévité exceptionnelles. Effectuez votre travail rapidement et efficacement grâce à ce disque à tronçonner unique en son genre.

Caractéristique(s):

  • Forme: 42 DISQUE DE TRONÇONNAGE CRANTÉ, TISSÉ V.
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A 30 Q- BFX A
  • Dimensions (D x U x H): 230 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 3,5 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion, de piqûres et la réduction de la résistance à la fatigue, ce qui permet d’obtenir les meilleurs résultats, même sur l’acier inoxydable.
  • Temps de travail très courts grâce à une excellente aptitude à la coupe et à une faible charge thermique sur la pièce à usiner (formation de chaleur)
  • Confort élevé grâce à une spécification pointue

Utilisation:

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable
  • Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
  • 2.0 à 3.5 mm pour une durée de vie et une stabilité maximales

Particularités:
  • Parfait pour le tronçonnage de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Capacité de coupe exceptionnelle
  • Durée de vie particulièrement longue