Pot de peinture en plastique. Grande stabilité. Pas de glissement du rouleau grâce à la structure nervurée dans le réservoir d’encre. Le profil clouté sur la surface de roulement assure une régularité. Distribution de la peinture. Échelle dimensionne

Réf.: 84803010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Référence article 84803010
EAN / GTIN 4013307334705
Réf. fabricant 84803010
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Bacs à peinture stables pour une utilisation avec toutes les peintures, vernis et glacis. Très résistant aux solvants et peut être utilisé plusieurs fois en raison de la facilité de nettoyage due à la forme. Avec bec verseur pour un retour facile dans le