Caissette CONVERTA rouge, RAL 3020 combinable avec.920; 922 N; R 920

Réf.: 81480000
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 81480000
EAN / GTIN 4018754117376
Réf. fabricant 81480000
Article hors catalogue L60010 1697
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec 5 tiroirs et 5 cassettes
  • avec le jeu de roues n° R 920, également utilisable comme servante d’atelier
  • avec 2 supports de bombes aérosols amovibles sur les faces latérales de la boîte-cassette et 2 poignées intégrées dans les parois latérales
  • les tiroirs destinés à recevoir les cassettes peuvent être bloqués et retirés lorsqu’ils sont sortis
  • les cassettes peuvent être remplacées par des tiroirs standard
  • sur le dessus de la boîte se trouve un plateau en plastique résistant à l’huile et au skydrol avec des petites cases de séparation

Téléchargements et documents

Produits adaptés