Ponceuse à bande de base, 100 mm - GRIT GI 100

Réf.: 79022300403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 79022300403
EAN / GTIN 4014586887067
Réf. fabricant 79022300403
Article hors catalogue L00010 3119
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Ponceuse à bande de base, 100 mm
  • GRIT GI 100
  • Ponceuse à bande petit format, pour l'utilisation universelle de petites pièces

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1,5 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 3 000 1/min
  • dimensions de la bande 100 x 1 000 mm
  • poids 28,8 kg

Avantage(s):

  • Ponceuse à bande universelle pour petites pièces
  • Extensible de façon modulaire avec pied de machine stable, également avec aspiration intégrée
  • Utilisable comme machine de table
  • Moteur triphasé 1 500 watts
  • Convient pour une utilisation mobile dans des chariots d'atelier ou de montage
  • Système de serrage de bande breveté

Livraison:

  • 1 bande abrasive 100 x 1 000 (K 60 Z)

Produits adaptés