Insérer un carré de 3/4″, 14x18

Réf.: 7688200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts avec carré

Identification et classification

Référence article 7688200
EAN / GTIN 4002805768044
Réf. fabricant 7688200
Article hors catalogue L60160 1528
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 14x18
Capacité de charge continue de 1/2″ à 340 N-m
Capacité de charge continue de 3/4″ à 400 N-m

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Capacité de charge permanente: 3/4″ = 400 Nm
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 40,0 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 25 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non