prise carrée 1/2″, 9x12

Réf.: 7687900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts avec carré

Identification et classification

Référence article 7687900
EAN / GTIN 4002805762028
Réf. fabricant 7687900
Article hors catalogue L60160 3446
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 9x12
Capacité de charge continue de 1/4″ à 30 N-m
Capacité de charge continue de 3/8″ à 135 N-m
Capacité de charge continue de 1/2″ à 150 N-m

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Capacité de charge permanente: 1/2″/150 Nm
  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 20,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 20 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 14 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non