Botte de sécurité REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3, Taille 43

Réf.: 760991-43
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Plastique
  • Résistance à la pénétration: Protection non métallique contre les perforations
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Plastique
Résistance à la pénétration Protection non métallique contre les perforations
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 760991-43
EAN / GTIN 4030839319734
Réf. fabricant 760991-43
Article hors catalogue L00790 4067
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, type B
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • Une bande en cuir avec fermeture auto-agrippante pour la fixation d‘un transpondeur RFID sur les deux chaussures, avec un rivet d’un seul côté.
  • Compatible avec le transpondeur Activ RFID P-TAG de Borema (borema.ch) et aussi avec les transpondeurs de chaussures de tbm (tbm.biz)