Polishing disc PRE-POLISH 115x22 mm MEDIUM-Q steel/inox/nonferrous

Réf.: 742379
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 742379
EAN / GTIN 8024406562780
Réf. fabricant 742379
Article hors catalogue L50140 1191
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Pour préparer les surfaces au polissage, vous avez besoin d’un outil robuste et de qualité. Le PRE-POLISH PREMIUM est composé de plusieurs couches de non-tissé abrasif, ce qui lui confère une grande longévité et une grande robustesse. Ainsi, l’outil peut également être utilisé pour de petits travaux d’ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Forme: 28 VLIES Disque compact pressé
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : UW 6 A MEDIUM
  • Dimensions (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22,2 mm
  • Granulométrie: 40
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Plusieurs couches de non-tissé abrasif pour une durée de vie et une robustesse maximales.
  • Peut également être utilisé pour les petits travaux d’ébavurage
  • Spécialement conçu pour obtenir les meilleurs résultats sur les meuleuses d’angle non réglables

Utilisation:

  • Pour préparer la surface au polissage

Recommandation(s):

  • 115mm - 3 500 tr/min 125mm - 3 000 tr/min

Particularités:
  • Parfait pour l’acier, l’acier inoxydable et les métaux non ferreux
  • Grande robustesse
  • Longue durée de vie