Unité de perçage par carottage magnétique Endurance jusqu’à 36 mm,,KBE 36 QW MAGSPEED

Réf.: 72732861000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 72732861000
EAN / GTIN 4014586899794
Réf. fabricant 72732861000
Article hors catalogue L00020 110431
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré.
  • Grâce à une vitesse de travail élevée, capable d'effectuer jusqu'à 6 perçages au lieu de 3 par heure actuellement, pour un temps de travail identique.
  • ,Une performance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu’à 7 m/min, idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.
  • ,Une longévité unique jusqu’à 24 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balai de 1 6 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l’intérieur.
  • ,Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
  • ,L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
  • ,Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
  • ,Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
  • ,Cabestan réversible sans outil.
  • ,Cordon avec disjoncteur différentiel.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 600 W.
  • Puissance: 1 200 W.
  • Moteur: sans balais
  • Vitesse de charge: 620 min⁻¹
  • Vitesse de rotation à vide: 620 min⁻¹
  • HM trépan max. Ø: 36 mm
  • HSS trépan max. Ø: 20 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 50 mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Changement de foret carottier: sans outil
  • Course: 107 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 10 000 N
  • Dimensions de la base magnétique: 175 x 80 mm
  • Câble avec fiche: 4 m
  • poids selon EPTA: 11,20 kg