• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Pince coupante diagonale pour plastique courbée à 15°, AC, Longueur totale: 190mm

Réf.: 725500 190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Taillants biseautés sans chanfrein
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface polie
Tête coudée à 15°
Avec ressort d'ouverture oui
Pour plastique oui
Vis de butée réglable oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 725500 190
EAN / GTIN 4045197166418
Réf. fabricant 725500 190
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Taillants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures. Tête polie, branches revêtues de plastique et ressort d’ouverture.
Tête courbée à 15°. La vis de butée réglable réduit l'usure des taillants.

Utilisation:

Pour une coupe affleurée des carottes d’injection en plastique (pas pour le métal).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés