Casse-écrou pour écrous 10-18mm

Réf.: 71250011
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
Type de produit Casse-écrous

Identification et classification

Référence article 71250011
EAN / GTIN 4018754173129
Réf. fabricant 71250011
Article hors catalogue L60010 3271
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Galvanisé
  • mécanique
  • pour faire sauter les écrous bloqués ou trop serrés jusqu’à la classe de qualité 8
  • le boulon fileté n’est pas endommagé
  • pendant que la tige est vissée, le corps du casse-écrou doit être bloqué contre la rotation avec une clé plate
  • Burin de coupe en acier à outils fortement allié

Caractéristique(s):

  • Couple max.: 40 N·m
  • pour écrous SW mm: 10-18 mm
  • Réf.: 1
  • Poids: 193 g