Meuleuse d'angle sans fil PROTAGO Ø 125 mm,,CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Réf.: 71222062000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 71222062000
EAN / GTIN 4068708004795
Réf. fabricant 71222062000
Article hors catalogue L00020 110456
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Protection maximale de l'utilisateur grâce à la combinaison de nombreuses fonctionnalités de sécurité.
  • ,Réduit les accidents souvent causés par une erreur de manipulation ou une négligence.
  • ,Protection complète de l'utilisateur grâce à l'utilisation à deux mains avec AutoStop (interrupteur homme mort) et poignée supplémentaire indémontable, capot de protection inamovible ainsi que contrôle anti-recul (kickback), démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, protection électronique contre les surcharges et fonction de freinage.
  • ,Le moteur Power Drive FEIN nécessitant peu d'entretien et le système de batterie AMPShare fournissent la même puissance qu'un outil filaire de 1 2 watts, pour des performances et une robustesse maximales.
  • Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux matériaux divers, grâce au variateur électronique de vitesse.
  • ,Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé.
  • Cela protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives.
  • Les ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal avec surveillance de la température.
  • ,Jusqu'à 45 % de tronçonnages en plus qu'avec le système précédent (CCG 18 SEC + batteries High-Power FEIN) grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batteries ProCORE puissant.
  • Tronçonnage jusqu'à 16 % plus rapide qu'avec des appareils concurrents comparables.
  • ,Ergonomie idéale pour les travaux de tronçonnage grâce à une préhension fine, une construction compacte et un poids faible avec un bon équilibre.
  • ,Une performance optimale, une manipulation sûre, une ergonomie parfaite et une utilisation simple dans toutes les situations de travail.
  • ,Guidage en toute sécurité quelle que soit la situation de travail grâce à une poignée supplémentaire réglable en 6 positions.
  • ,Faible temps de préparation grâce aux possibilités de montage et de réglage sans outil, comme le réglage du capot de protection, le montage du capot pour les travaux de tronçonnage ou le changement des consommables au moyen d'un écrou de serrage rapide.
  • ,Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
  • ,Les moteurs sans balais FEIN PowerDrive éprouvés et extrêmement fiables garantissent une durée de vie maximale.
  • ,Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives.
  • Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
  • ,Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
  • ,Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
  • ,Fournit la même puissance qu’une meuleuse d’angle filaire équivalente de 1 8 watts.
  • ,Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité.
  • Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
  • ,La technologie COOLPACK 2.
  • prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
  • ,La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
  • ,Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP).
  • L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.