Bande support toile polyester 3M™ Cubitron™ ll 784F, 1320 mm x 1900 mm, 120+

Réf.: 7100281198
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7100281198
EAN / GTIN 04064035055776
Réf. fabricant 7100281198
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La bande 3M™ Cubitron™ ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés. Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.

Avantage(s):

  • Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux
  • Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™
  • Peut être utilisée à sec ou sous lubrification
  • Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts
  • Granulométrie de 36+ à 180+

Recommandation(s):

  • Convient aux applications industrielles à pression modérée