Bande support toile polyester 3M™ Cubitron™ ll 784F, 120+, Q-Flex, 100 mm x 289 mm

Réf.: 7100253714
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 80 Unité
  • Etapes de la commande : 80 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100253714
EAN / GTIN 04054596908734
Réf. fabricant 7100253714
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La bande 3M™ Cubitron™ ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés. Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.

Avantage(s):

  • Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux
  • Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™
  • Peut être utilisée à sec ou sous lubrification
  • Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts
  • Granulométrie de 36+ à 180+

Recommandation(s):

  • Convient aux applications industrielles à pression modérée