Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, branches citron vert, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique transparente, SCCS01SGAF-GRN-EU

Réf.: 7100216507
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 7100216507
EAN / GTIN 58887862348375
Réf. fabricant 7100216507
Article hors catalogue L01110 554
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez des lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, pour les utilisateurs exposés au bruit par intermittence. Nos lunettes de sécurité sans monture sont dotées de branches citron vert équipées d'un système de contrôle du cordon (CCS), qui permet aux utilisateurs de garder certains bouchons d'oreilles E-A-R™ attachés et prêts à l'emploi à tout moment. La conception unique de la branche retient le cordon des bouchons d'oreille, pour les maintenir en place. Lorsque les bouchons d'oreille à cordelettes ne sont pas utilisés, la fonction CCS permet de les utiliser comme lanière pour porter vos lunettes de protection autour du cou. Pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue, l'optique en polycarbonate est dotée d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™ qui résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau*. * Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.

Avantage(s):

  • Gamme de lunettes de sécurité modernes 3M™ Solus™, avec système de contrôle du cordon (CCS) maintenant les lunettes et les bouchons d'oreilles filaires attachés et prêts à l'emploi
  • Conçues pour les travailleurs qui mettent et enlèvent leurs lunettes fréquemment tout au long de la journée.
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
  • Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
  • Convient à tous les bouchons d'oreilles filaires 3M™ non textiles
  • Disponible avec un joint mousse amovible
  • Marquage de la monture : 3M EN 166 FT CE
  • * Test interne 3M selon la méthode de test EN168, par rapport aux revêtements antibuée classiques
  • * Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques

Recommandation(s):

  • Abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, manipulation de produits chimiques, ciselage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, meulage, nettoyage au jet, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, pandémies, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, production d'énergie, métaux primaires, assainissement, rivetage, construction de routes, ponçage, sciage, transport, protection contre les UV