Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 24 mm x 50 m, 06309

Réf.: 7100136825
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Abdeckfolie

Identification et classification

Référence article 7100136825
EAN / GTIN 04054596405974
Réf. fabricant 7100136825
Article hors catalogue L01310 124
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un large éventail d’applications de retouches automobiles, utilisez le ruban de masquage 2328 Scotch®. Utilisez notre ruban de masquage 2328 Scotch® beige pour des performances moyennes économiques. Il offre de nombreux avantages en atelier, notamment une fixation rapide, un retrait propre et une excellente définition des bords. Le ruban de masquage 2328 Scotch® résiste aux solvants et aux bavures. En outre, il épouse parfaitement les formes. Déchirez-le à la main grâce à sa grande résistance aux déchirures.

Avantage(s):

  • Utilisez-le dans un éventail d’applications en tant que ruban offrant des performances moyennes économiques
  • Bénéficiez d’un ruban qui épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures
  • Bénéficiez d’une excellente adhérence et retirez-le proprement
  • Résistant aux solvants et empêchant les bavures