Multistrip® 10 plus, pince à dénuder à réglage automatique 0,03 - 10,0 mm² avec fonction de sertissage

Réf.: 707 070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 707 070
EAN / GTIN 4049002151804
Réf. fabricant 707 070
Article hors catalogue L70060 102506
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Coupe, dénudage et sertissage en un seul outil
  • Convient aux câbles à un ou plusieurs conducteurs avec isolation PVC et à une multitude d’isolations spéciales, par exemple les isolations PTFE et caoutchouc.
  • La pince à dénuder s’adapte automatiquement à la section et à l’épaisseur de l’isolation.
  • Des mâchoires métalliques maintiennent le câble en place sans l’endommager ni l’isoler.
  • avec fonction de sertissage carré pour embouts, réglage automatique dans la plage 0,25–4 mm²
  • Pressage carré précis et à réglage automatique des embouts selon la norme DIN 46228 parties 1+4
  • Qualité de sertissage constante grâce à la finition forcée du processus de sertissage
  • Bloc couteaux et butée longitudinale interchangeables
  • Boîtier renforcé de fibre de verre, poignée ergonomique à deux composants
  • Coupe-câble intégré pour conducteurs multifilaires jusqu’à 10 mm² et conducteurs monofilaires jusqu’à 6 mm²

Caractéristique(s):

  • Poids: 168g
  • Longueur: 194 mm
  • Largeur: 72 mm
  • Hauteur: 18 mm
  • Coupe: 10 mm²
  • Capacité (mm²): 0,03 - 10 mm²
  • Capacité (AWG): 32 - 8
  • Sertir les embouts: 0,25 - 4 mm²

Téléchargements et documents

Produits adaptés